エクセル excel サウンドスコープのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
92件の「エクセル excel サウンドスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水聴診器」、「雑音発生器」、「音 測定器」などの商品も取り扱っております。
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)ランキング1位
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
1個
4,998税込5,498
当日出荷

サウンドスコープ EXCEL(エクセル)ランキング2位
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)ランキング3位
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
42,980税込47,278
当日出荷

サウンドスコープ EXCEL(エクセル)ランキング4位
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
1個
8,198税込9,018
当日出荷

マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)ランキング5位
本体寸法(mm)225×83×68電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
1個
69,980税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980税込43,978
10日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


タイプ片耳式レシーバー長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60本体寸法(mm)-フィーラー10段伸縮式
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097アズワン品番67-4829-63
1個
51,980税込57,178
13日以内出荷

付属品マグネットピックアップ×1。イヤホン×1。ソフトケース×1。ハードケース×1。乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路。LOW200-200Hz以上カット。LOW500-500Hz以上カット。FLAT-20Hz~20KHZ。HIGH400-400Hz以下カット。HIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ EX
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091アズワン品番67-4829-57
1個
17,980税込19,778
13日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-4
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095アズワン品番67-4829-61
1個
8,998税込9,898
13日以内出荷

仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
1個
5,198税込5,718
当日出荷

1個
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096アズワン品番67-4829-62
1個
8,998税込9,898
当日出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-3
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094アズワン品番67-4829-60
1個
19,980税込21,978
13日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-1
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092アズワン品番67-4829-58
1個
8,898税込9,788
13日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ DX
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090アズワン品番67-4829-56
1個
14,980税込16,478
13日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-2
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093アズワン品番67-4829-59
1個
14,980税込16,478
13日以内出荷